uni(三菱鉛筆)
ジェットストリーム 多機能ペン 0.5
多機能ペン4&1/軸色 ブラック/油性ボールペン0.5mm黒、赤、青、緑、0.5mmシャープ/なめらかな書き味の油性ボールペン
ボール径(Φmm)
0.5
幅(mm)
50
高さ(mm)
189
奥行(mm)
20
インク色
黒・赤・青・緑
先端ボール径(mm)
0.5
替芯
SXR-80-05
色数
4色
色(軸)
黒
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53140983
MSXE510005P24
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください