曜日別特売

ジェットストリーム 多機能ペン 0.7

ジェットストリーム 多機能ペン 0.7 - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム 多機能ペン 0.7 - uni(三菱鉛筆)

多機能ペン3&1/油性ボールペン0.7mm黒、赤、青、0.5mmシャープ/なめらかな書き味

グリーン購入法適合ボール径(Φmm)0.7幅(mm)50高さ(mm)190奥行(mm)20インク色黒・赤・青先端ボール径(mm)0.7替芯SXR-80-07色数3色繰り返し・詰め替え対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53140965MSXE4600071P8水色
600
489
538(税込)
当日出荷
53140974MSXE4600071PT透明
600
489
538(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする