曜日別特売

ジェットストリーム 多機能ペン 0.7

ジェットストリーム 多機能ペン 0.7 - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム 多機能ペン 0.7 - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム 多機能ペン 0.7 - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム 多機能ペン 0.7 - uni(三菱鉛筆)
(2件のレビュー)

多機能ペン4&1/油性ボールペン0.7mm黒、赤、青、緑、0.5mmシャープ/なめらかな書き味の油性ボールペン

ボール径(Φmm)0.7幅(mm)50高さ(mm)189奥行(mm)20インク色黒・赤・青・緑先端ボール径(mm)0.7替芯SXR-80-07色数4色繰り返し・詰め替え対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53140999MSXE510007P24
1,000
799
879(税込)
当日出荷
53141008MSXE510007P65ボルドー
1,000
799
879(税込)
当日出荷
53141017MSXE510007P9ネイビー
1,000
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-28
用途: 事務所
建設業・工事業

書きやすいのでずっとリピートしています。使い続けても手が疲れない。

2025-11-25
用途: 建設作業現場
株式会社横河ブリッジ建設業・工事業

グリップが手にフィットして使いやすい。サラサラ書きやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする