曜日別特売

AGF ちょっと贅沢な珈琲店 スペシャル・ブレンド袋200g

AGF ちょっと贅沢な珈琲店 スペシャル・ブレンド袋200g - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ちょっと贅沢な珈琲店 スペシャル・ブレンド袋200g - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ちょっと贅沢な珈琲店 スペシャル・ブレンド袋200g - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ちょっと贅沢な珈琲店 スペシャル・ブレンド袋200g - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ちょっと贅沢な珈琲店 スペシャル・ブレンド袋200g - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ちょっと贅沢な珈琲店 スペシャル・ブレンド袋200g - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ちょっと贅沢な珈琲店 スペシャル・ブレンド袋200g - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)
(4件のレビュー)

お湯を注ぐと贅沢ブラック。「ちょっと贅沢な珈琲店」インスタントコーヒーは、季節や産地特徴によって世界中からコーヒー豆を選定。豆の個性を引き出す焙煎と抽出。珈琲店のマスターが淹れたような香り・味をパウダーに閉じこめました。
熱をかけずに-40℃で真空乾燥させるフリーズドライ製法なので、コーヒー本来の豊かな香りとコクの風味を逃さずに、淹れたてのコーヒーの味わいをお楽しみいただけるインスタントコーヒーです。
AGF(エージーエフ) 「ちょっと贅沢な珈琲店」 スペシャル・ブレンド袋 200gは、バランス良く飲みごたえのある深いコクと芳醇な香りをお愉しみいただけます。
大容量、袋入り詰め替え用(エコパック)タイプのインスタントコーヒーです。お店の味わい100杯分!
コーヒー豆の焙煎から充填まで国内の工場で生産し、繊細な日本の味覚に合わせて開発。
珈琲店のマスターが淹れたような香り・味をパウダーに閉じ込めました。あとはお湯を注ぐだけ。香り広がる贅沢なブラックコーヒーを、どうぞ心ゆくまでお愉しみください。

用途
ホットの場合ティースプーン山盛り1杯(約2g)にお湯(140~180ml)を入れ、よくかきまぜてください。アイスの場合
ティースプーン山盛り1杯(約2g)にお湯(70~90㎖)を入れてよくかきまぜ、冷たくなるまで氷を入れてください。※ティースプーン山盛り1杯=小さじ2杯相当
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
※商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
※開封後は袋を密封するか、瓶などの密閉容器に詰め替えてください。乾いたスプーンを用い、お早めにお召し上がりください。
※開封後、1ヵ月を目安に飲用
※袋を2回以上折り、クリップなどで密封
※濡れたスプーン使用禁止
※詰め替える際に粉の特性上、かさ(容積)が少なくなっていることがありますが、内容量(重さ)には問題ありません。
※詰め替え後はこの袋の賞味期限・商品記号・製造所固有記号・管理記号およびお問い合わせ先を瓶に記録するか、切り取って貼り付けてください。(商品についてのお問い合わせの際に必要になる場合があります。)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55276464796011袋(200g)スペシャル・ブレンド
2,719
2,698
2,914(税込)
当日出荷
返品不可
53491787896091袋(200g)スペシャルブレンド
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
55110257764011袋(135g)モダンブレンド
オープン
取扱い終了
返品不可
74040034-1袋(135g)クラシック・ブレンド
オープン
取扱い終了
返品不可
75904789-1袋(120g)モダン・ブレンド
1,176
取扱い終了
返品不可
75904798-1袋(120g)クラシックブレンド
1,176
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5349178789609552764647960189609 AGF ちょっと贅沢な珈琲店 スペシャル・ブレンド袋200g 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 55276464AGF ちょっと贅沢な珈琲店 スペシャル・ブレンド袋200g味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)1袋(200g)
2,698
税込2,914
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-10
用途: 休憩時
医療法人戸田皮膚科医院医療・福祉・介護関連業

コーヒーも高くなってきました。詰め替えて使ってます。

対象商品 : 55276464
2023-12-27
用途: 休憩時間、お客様への接待時に使用

飲む回数が多いので、容量が多く助かり、おいしいので好評です。、

対象商品 : 55276464
2021-06-11
用途: 休憩時、来客時等
農・林・水産業

日頃からコーヒー好きの我が家では、休憩時間に飲用しているほか臨時の来客時にも気軽に利用できて重宝しています。

対象商品 : 53491787
2020-05-22
用途: 普段
建設業・工事業

ネカフェと比べると濃いので少量で大丈夫だと思います。
濃い目が好きな方は普通の量で十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする