モノタロウ

立て看板 工事用 無地

立て看板 工事用 無地 - モノタロウ立て看板 工事用 無地 - モノタロウ立て看板 工事用 無地 - モノタロウ立て看板 工事用 無地 - モノタロウ立て看板 工事用 無地 - モノタロウ立て看板 工事用 無地 - モノタロウ立て看板 工事用 無地 - モノタロウ
(8件のレビュー)

工事現場などで役に立つ便利な立て看板です。
無地のため自由なレイアウトが可能です。
枠のもたせがL字アングルとなり、半分のスペースで保管が可能です。

用途道路工事、建築現場など工事現場で。文字内容無地材質質量(kg)4.6寸法(幅W×高さH)(mm)(板面)550×1400/(本体)556×1610内容量1台
注意
※用途以外に使用はしないでください。
※鉄製ですので錆びる可能性がありますので、取り扱いには注意願います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53535126-
4,898
5,388(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-09
用途: 夏まつりの通行止め表示
その他業種

とにかく自立してくれる表示板を求める町内会などの団体が使用するのにちょうどいい値段。1週間程度、路上に立てたかったが、風が強い日などは、軽いため、足元にブロックをおいても煽られそうで出せなかった。プラの水を入れて使うブロックを買ったが、やはり土嚢ほどには安定しない。晴天の日のイベントならいいか。
マグネットをつけて使うのにはちょうどよかった。
屋外のちょっとしたイベントで、自立した表示板としては重宝。おしゃれではないがいい案内板になる。

2が参考にしています
対象商品 : 53535126
2023-09-26
用途: 宣伝広告用
有限会社 エコトピア九州

前回購入し、リピート購入です。大きさと軽さがとても扱いやすいです。マグネット用紙を張り付けて宣伝広告として使っています。

1が参考にしています
対象商品 : 53535126
2023-04-29
用途: 寺院の行事案内用に使用
宗教法人西福寺その他業種

特に無いが、案内板の取り付けが弱いのではないかと思われる。

対象商品 : 53535126
2022-09-20
用途: 道路交通、表示版として
建設業・工事業

無地の白色の塗装されていますが、塗料厚が薄いのかすぐ白地が剥がれてしまいます。
もっと耐久性が有ると良いと思います。

対象商品 : 53535126
2022-05-09
用途: お知らせ看板用

安価で軽く出し入れに問題なく良いと思います。
トタンのビス止め少なく目立ってるのが気になる。

対象商品 : 53535126
2021-01-21
用途: 看板として

作りもしっかりしていて、通常の物と何らそん色ないです、あえて言うなら多分、白い部分に光による反射塗料は塗られていないかな?

2が参考にしています
2021-02-04
用途: 工事用看板
株式会社アイオ建設業・工事業

表面が平坦に接合されておらずかなりうねりがあります。
ラミネート版を掲示するので掲示物も浮いてしまいます。
もう少し出荷時のチェックをお願いしたいです。
買い足しを検討しているのですが同品にするか迷います。

2が参考にしています
対象商品 : 53535126
2020-08-03
用途: 道路の通行注意に使用いたします
サービス業

ねじ山破損・板面へこみがあった。
梱包がプチプチだけの為、配送時に傷んでしまったと思います
仕上がり品の点検と、梱包方法に工夫がほしいです。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
板面にマグネットはつきますでしょうか。
回答:
板面は鉄板ですのでマグネットが付く様になっております。
1が参考にしています
2023-11-14
質問:
板面の色は白でしょうか。
回答:
板面の色は白色でございます。
2023-11-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする