ORIGINAL WORKS(ササガワ)
糸付き提札 250枚
大切な値段表示はさりげなく!小物やヘアアクセに
大事な値段表示は、作品のイメージを損なわないように小さくてシンプルなものがおすすめです。
糸付きなので作品へ手軽に付けることができます
内容量
1箱(50枚×5袋)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
材質
色
ひも色
ひも長(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53492399
19-1751
10×31
アイボリー紙(308g/m
2
)
ホワイト
ベージュ
60
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,398
アウトレット
¥
1,538
(税込)
当日出荷
残り3点です
53492374
19-1750
9×25
アイボリー紙(308g/m
2
)
ホワイト
ベージュ
60
¥
1,900
取扱い終了
53492417
19-1752
-
カード紙(465g/m
2
)
ホワイト
ベージュ
65
¥
1,900
取扱い終了
53492435
19-1753
-
アイボリー紙(420g/m
2
)
ゴールド×ホワイト
白
60
¥
1,750
取扱い終了
53492453
19-1754
10×25
カード紙(262g/m
2
)
ベージュ
ベージュ
60
¥
2,050
取扱い終了
53492478
19-1755
12×37
カード紙(262g/m
2
)
ベージュ
ベージュ
60
¥
2,250
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください