曜日別特売

ガーデンラック プランタースタンド

ガーデンラック プランタースタンド - YAMAZEN(山善)ガーデンラック プランタースタンド - YAMAZEN(山善)ガーデンラック プランタースタンド - YAMAZEN(山善)ガーデンラック プランタースタンド - YAMAZEN(山善)ガーデンラック プランタースタンド - YAMAZEN(山善)ガーデンラック プランタースタンド - YAMAZEN(山善)ガーデンラック プランタースタンド - YAMAZEN(山善)ガーデンラック プランタースタンド - YAMAZEN(山善)
(3件のレビュー)

室内でも屋外でも使えるガーデンラック。棚板は水はけ、風通しの良いメッシュ仕様。脚部はアジャスターで微調整可能。多少の傾斜がかかったベランダなどでも調整可能。クロスバー補強で安定感抜群。

用途家庭菜園、ベランダ、テラス、バルコニー、お庭に。ガーデンラック、プランタースタンド、フラワースタンド、園芸ラック、鉢置きとして。材質スチール耐荷重(kg)棚板:各20、総:60内容量1台
取扱説明書:(0.27MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
棚段数(段)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53498699BBR-3(WH)ホワイト3.9600×350×11403
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
53498683BBR-4(DBR)ダークブラウン4.8600×350×14804
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
53498708BBR-4(WH)ホワイト4.8600×350×14804
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
53498674BBR-3(DBR)ダークブラウン3.9600×350×11403
オープン
5,298
5,828(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53498699
2025-06-26
用途: 庭と屋外駐車場の物置き
不動産業

組み立ては簡単ですが、設置面が揃わず、足が最初はガタガタでした。ボルトを全部緩めて、重量物を置いて締め直すと上手くいきました。

対象商品 : 53498699
2020-07-31
用途: ベランダ整理
その他業種

とっても良いラックです。自分で簡単に組み立てられますし、シンプルで合わせやすい。底板がメッシュになっているので、水遣りを気にせずできます。

対象商品 : 53498683
2020-10-25
用途: 植木鉢を置いています。
教育・研究機関

組み立てにくい箇所があり、少し時間がかかりましたが、高さ調節もでき、しっかりとしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする