曜日別特売

軽量 リーディンググラス ブルーライトカットレンズ オーバル

軽量 リーディンググラス ブルーライトカットレンズ オーバル - HACO-BELL(ハコベル)軽量 リーディンググラス ブルーライトカットレンズ オーバル - HACO-BELL(ハコベル)軽量 リーディンググラス ブルーライトカットレンズ オーバル - HACO-BELL(ハコベル)軽量 リーディンググラス ブルーライトカットレンズ オーバル - HACO-BELL(ハコベル)軽量 リーディンググラス ブルーライトカットレンズ オーバル - HACO-BELL(ハコベル)軽量 リーディンググラス ブルーライトカットレンズ オーバル - HACO-BELL(ハコベル)

「HACO-BELL」(ハコベル)は、読書などのリラックスタイムや休日、旅行などのカジュアルなスタイルを楽しむためのいつもあなたのそばにいる、リーディンググラスです。
4つの特徴。
1:スマホよりも薄くて軽い新構造。
2:度付きレンズにも対応可能。(メガネ屋さんでレンズを入れ替えも可能です)
3:跡のつきにくい、小さなシリコンパット採用。
4:目に優しいブルーライトカットレンズを採用。(約25%)
特徴的な丁番の構造によって、より薄く・軽く・コンパクトになっており、持ち運びに便利なリーディンググラス。専用ケースも日常の携帯に便利なサイズ。モデルによって2種類のカラーがございます。ギフトやプレゼントなどにもおすすめの商品です。

材質
フレーム:ステンレス/合金
モダン:収縮チューブ
レンズ:アクリルレンズ
仕様軽量型、メガネ併用可寸法(mm)テンプル:145質量(g)約14レンズ幅(mm)約49内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53503705HB-01 C1 +1.0ホワイトマット/シルバー
6,000
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
53503739HB-01 C1 +2.5ホワイトマット/シルバー
6,000
5,998
6,598(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
53503748HB-01 C2 +1.0ピンクマット/シルバー
6,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
53503757HB-01 C2 +1.5ピンクマット/シルバー
6,000
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
53503766HB-01 C2 +2.0ピンクマット/シルバー
6,000
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
53503775HB-01 C2 +2.5ピンクマット/シルバー
6,000
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
53503714HB-01 C1 +1.5ホワイトマット/シルバー
6,000
取扱い終了
返品不可
53503723HB-01 C1 +2.0ホワイトマット/シルバー
6,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする