曜日別特売

[トップモア]TOP MOA 時計バンド カーフ・ステッチ

[トップモア]TOP MOA 時計バンド カーフ・ステッチ - TOPMOA (トップモア)

キメが細かく、やわらかくしなやかなカーフ素材を使用。素材のやわらかさを活かし、丹念に仕上げられた側面の美しさが特徴のへり返し加工が施されています。抗菌、防臭加工。交換マニュアル、バネ棒、交換用尾錠付き。

長さ(mm)6時側長さ約110、12時側長さ約64仕様抗菌防臭加工種類牛カーフ・仕立て:ヘリ返し・ステッチあり・剣先形状:ヤリ剣厚さ(mm)約3内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バンド幅(mm)
付属品
幅(mm)
本体質量(g)
色(バンド)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53507625196810交換マニュアル、バネ棒、交換用尾錠付き。尾錠:3ブラック
2,000
999
1,099(税込)
9日以内出荷
53504633187913交換マニュアル、バネ棒、交換用尾錠付き尾錠:123ブラック
2,000
取扱い終了
53504649195411交換マニュアル、バネ棒、交換用尾錠付き尾錠:93ブラウン
2,000
取扱い終了
53504658189812交換マニュアル、バネ棒、交換用尾錠付き尾錠:123ブラウン
2,000
取扱い終了
53504667188414交換マニュアル、バネ棒、交換用尾錠付き尾錠:123ブラック
2,000
取扱い終了
53504676191614交換マニュアル、バネ棒、交換用尾錠付き尾錠:124ブラウン
2,000
取扱い終了
53504685169215交換マニュアル、バネ棒、交換用尾錠付き尾錠:124ブラウン
2,000
取扱い終了
53504694194911交換マニュアル、バネ棒、交換用尾錠付き尾錠:93ブラック
2,000
取扱い終了
53504703190213交換マニュアル、バネ棒、交換用尾錠付き尾錠:124ブラウン
2,000
取扱い終了
53507519186512交換マニュアル、バネ棒、交換用尾錠付き。尾錠:123ブラック
2,000
取扱い終了
53507528197310交換マニュアル、バネ棒、交換用尾錠付き。尾錠:93ブラウン
2,000
取扱い終了
53507573168715交換マニュアル、バネ棒、交換用尾錠付き。尾錠:123ブラック
2,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする