TOPMOA (トップモア)
[トップモア]TOP MOA 時計バンド 牛 ワニ型押
素材のやわらかさを活かし、丹念に仕上げられた側面の美しさが特徴のへり返し加工が施されています。抗菌、防臭加工。交換マニュアル、バネ棒、交換用尾錠付き。
バンド幅(mm)
18
付属品
交換マニュアル、バネ棒、交換用尾錠付き
幅(mm)
尾錠:15
長さ(mm)
6時側長さ約116、12時側長さ約70
仕様
抗菌防臭加工
本体質量(g)
4
種類
牛ワニ型押・ステッチあり・仕立て:ヘリ返し・剣先形状:ヤリ剣
厚さ(mm)
約3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(バンド)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53505026
4421
ピンク
¥
3,500
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
53505035
4454
ベージュ
¥
3,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください