曜日別特売

フロンガス探知機

フロンガス探知機 - JTC

最新冷媒 R1234yf、
R1234ze、
R32対応!仕様

対象ガスR410A・R32・R404A・R407C・R134A・R22・R12・R1234yf仕様暖機時間等:暖機時間:約30秒/反応速度:約1秒、探知表示:ブザー・LCDカラーインジケータバイブレーター付属品ACアダプター×1、リチウムイオン電池×1、チェックリーク×1、フィルター×10、ハードキャリングケース×1、取扱説明書、保証書、検査成績表、校正証明書、トレサビィリティ体系図質量(g)約400電源リチウムイオン充電池(6時間充電)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×70×35(フレキシブル長さ400mm)連続使用時間(時間)約8使用環境-20℃~50℃ 75%RH以下検知方式赤外線(IR)センサ/吸引式・冷媒選択式感度調整三段階切替(H/M/L)オートゼロ機能ターボモード(2g/年)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53706276IR120
オープン
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リークテスターの特長と検査方式
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/leaktester/
2023-02-16

空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする