JTC
1/2 12P トヨタ コンロッドボルトソケット
差込角(mm)
12.7
仕様
12ポイント、エンジンコンロッド用
全長(mm)
76
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(mm)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53706328
JTC47708
8
12.7
¥
980
¥
959
¥
1,055
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53706337
JTC47710
10
15.4
¥
980
¥
959
¥
1,055
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53706346
JTC47712
12
18
¥
980
¥
959
¥
1,055
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください