ネジ式スナップリングフライヤー

ネジ式スナップリングフライヤー - JTCネジ式スナップリングフライヤー - JTCネジ式スナップリングフライヤー - JTCネジ式スナップリングフライヤー - JTC

軸穴両用!!

全長(mm)310使用範囲100mmまで先端サイズ(mm)2.5・3.0・3.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53706766JTC7729
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする