JTC
6.3mm 22PCS 絶縁ソケットセット
IEC60900:2004規格に適合しています。
入組点数
22
差込角(mm)
6.3
セット内容
ソケットサイズ:5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、へックスソケット:H3・H4・H5・H6、スターソケット:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、クイックリリースエクステンションバー、ラチェットレンチ 全長:150mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53706775
JTCK9221
¥
29,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください