曜日別特売

9.5mm 13PCS 絶縁ソケットセット

9.5mm 13PCS 絶縁ソケットセット - JTC9.5mm 13PCS 絶縁ソケットセット - JTC9.5mm 13PCS 絶縁ソケットセット - JTC9.5mm 13PCS 絶縁ソケットセット - JTC9.5mm 13PCS 絶縁ソケットセット - JTC

IEC60900:2004規格に適合しています。

入組点数13差込角(mm)9.5セット内容ソケットサイズ:8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、エクステンションバー 全長:100mm・255mm、ラチェットレンチ 全長:200mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53706784JTCK9131
27,900
26,980
29,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする