JTC
9.5mm 17PCS 絶縁ビットソケットセット
IEC60900:2004規格に適合しています。
入組点数
17
差込角(mm)
9.5
セット内容
ソケット:M5・M6・M8・M10、へックスソケット:H4・H5・H6・H8・H10、スターソケット:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53706793
JTCK9171
¥
25,140
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください