曜日別特売

オス端子適用電線0.75~1.5mm2

オス端子適用電線0.75~1.5mm2 - JTCオス端子適用電線0.75~1.5mm2 - JTCオス端子適用電線0.75~1.5mm2 - JTC

Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A

仕様オス端子使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14入数10個入りRoHS指令(10物質対応)対応適用電線断面積(mm2)0.75~1.5内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5370715911.05550-10
オープン
849
934(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする