JTC
9.5mm 16PCS ソケットセット
セット内容
スタンダードソケット:6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22mm、ロータリーラチェット:9.5mm、スライドバー:全長250mm、ブレーカーバー:全長250mm、エクステンション:全長45・75・150mm、ユニバーサルジョイント:全長56mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53707798
JTCK3233
¥
12,480
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください