曜日別特売

12.7mm 8PCS アクセサリーセット

12.7mm 8PCS アクセサリーセット - JTC12.7mm 8PCS アクセサリーセット - JTC12.7mm 8PCS アクセサリーセット - JTC12.7mm 8PCS アクセサリーセット - JTC12.7mm 8PCS アクセサリーセット - JTC12.7mm 8PCS アクセサリーセット - JTC12.7mm 8PCS アクセサリーセット - JTC12.7mm 8PCS アクセサリーセット - JTC
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53707807JTCK4081エクステンション:50・75・125・250mm、ユニバーサルジョイント、スライディングバー、スピンナーハンドル:全長380mm、ラチェット:12.7mm
12,480
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
53707816JTCK4083エクステンション:50・75・125・250mm、ユニバーサルジョイント、スライディングバー、ラチェット:ロッキング首振りラチェット(クイックリリース)、スピンナーハンドル:全長380mm
12,980
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
53707825JTCK4085エクステンションバー:50・75・125・250mm、ユニバーサルジョイント:12.7mm、ロングスピンナーハンドル:12.7x380mm、スライディングバー:差込み12.7mm 全長300mm、ロータリーラチェット:差込み12.7mm、全長330mm、ギア数72
13,980
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
53707834JTCK4086エクステンションバー(50・75・125・250mm)、ユニバーサルジョイント、スピンナーハンドル(全長380mm)スライディングバー、ロータリーラチェットグリップ付き
13,980
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
53707886JTCK4088エクステンションバー 75mm・125mm・250mm、ユニバーサルジョイント、変換アダプター(9.5mm→12.7mm)、変換アダプター(12.7mm→9.5mm)、変換アダプター(12.7mm→19mm)、変換アダプター(19mm→12.7mm)
9,890
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする