JTC
高圧ホースねじれ防止付 バンザイタイプ
(1件のレビュー)
両口360度回転!!
ホースのねじれ防止アダプター2個付き!!
最高使用圧力18.0MPa
YOKOHAMA製ホース
仕様
【高圧洗浄機用高圧ホース】適合機種:バンザイ・オカツネ等、内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:高抗張力銅線、外面カバー:耐候性合成ゴム、両口360度回転ホースのねじれ防止アダプター付き、最高使用圧力18.0MPa
常用圧力(MPa)
15.7
材質(ホース)
内面チューブ:耐油性合成ゴム 外面カバー:対候性合成ゴム
ホース内径(Φmm)
9.5
最小破壊圧力(MPa)
62.8
補強層
高抗張力鋼線
ホース外径(Φmm)
17.4
材質(金具)
S15C
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
3/8(16.7mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
スパナサイズ(mm)
21mm
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ホース長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53708236
HA006E-10
1個(10m)
10
¥
17,980
¥
17,900
¥
19,690
(税込)
当日出荷
53708245
HA006E-15
1個(15m)
15
¥
23,800
¥
22,900
¥
25,190
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください