両口360度回転!!
ホースのねじれ防止アダプター2個付き!!
最高使用圧力18.0MPa
YOKOHAMA製ホース
仕様【高圧洗浄機用高圧ホース】適合機種:洲本・安全自動車・Autobahn・MEVIUS・SAN WASHER・Seednew等、内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:高抗張力銅線、外面カバー:耐候性合成ゴム、両口360度回転ホースのねじれ防止アダプター付き、最高使用圧力18.0MPa常用圧力(MPa)15.7材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム 外面カバー:対候性合成ゴムホース内径(Φmm)9.5最小破壊圧力(MPa)62.8補強層高抗張力鋼線ホース外径(Φmm)17.4材質(金具)S15C危険物の類別非危険物ねじサイズ3/8(16.7mm)RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)21mm