曜日別特売

2PCS ハイトルクタップホールドソケットセット

2PCS ハイトルクタップホールドソケットセット - JTC2PCS ハイトルクタップホールドソケットセット - JTC

狭い場所に最適!

セット内容差込:9.5mm/19mm 直径:20.5mm 適合タップサイズ:M3~M8、差込:9.5mm/19mm 直径:25.5mm 適合タップサイズ:M6~M12、材質:CR-MO、差込角が付いたタップホールドソケットです。一般的なタップハンドルでは使用できないような場所でも、ラチェット、エクステンション、レンチなど組み合わせで応用ができる商品です。タイプタップ用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53708288JTC7824
5,880
5,798
6,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タップハンドルの種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/033/
2022-10-13

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする