サンポリ
サンポリ 輪止め 2個組 トラロープ付
物流の安全管理に!扱いやすくて 軽量・強靭な相棒。
ロープ径(Φmm)
7
ロープ長さ(m)
1.2
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
材質
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53806279
6964004
中・大型
110
125
235
1.1
ポリエチレン
トラロープ付(Φ7mmx1.2m)
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53806288
6964005
中・大型
110
125
235
1.1
ポリエチレン
トラロープ付(Φ7mmx1.2m)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください