曜日別特売

防水トグルスイッチ

防水トグルスイッチ - 伊原電子工業防水トグルスイッチ - 伊原電子工業防水トグルスイッチ - 伊原電子工業防水トグルスイッチ - 伊原電子工業防水トグルスイッチ - 伊原電子工業防水トグルスイッチ - 伊原電子工業防水トグルスイッチ - 伊原電子工業防水トグルスイッチ - 伊原電子工業
(10件のレビュー)

スイッチ本体を樹脂で被膜した構造で、特殊な防水加工を施しており専用の防水キャップとの併用で二重の防水効果があります。野外全般・船上機器・農工器具・バイクや自動車トラックなどの取付に利用いただけます。

定格電圧(V)DC12/24定格電流(A)15(DC12V)/10(DC24V)使用温度範囲(℃)-20~70(凍結不可)防水性IP67対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53806376IS-451WP
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
53806385IS-452WP
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
53806394IS-453WP
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
53806403IS-454WP
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
53806419IS-455WP
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53806376
2026-01-20
用途: バイクのメンテナンス

しっかりした作りで良い品物です。クリック感がしっかりあるタイプなので、グラつかないようにキツく取り付けする必要あります。

2025-05-14
用途: バイクのライトスイッチに使用
夢工場M

セル始動のバイクの負荷軽減のために購入しました。ちょっと大きい。
結果は、ハロゲンからLEDに変更して使わずに済みました。

対象商品 : 53806419
2024-08-10
用途: 軽四トラックのダンプスイッチの取替修理。
建設業・工事業

防水を含め質感、使用感が良かった。
取付のナットをダブルにした方がしっかりすると思います。
ホームセンター、オートショップを探したがおもう物が無く助かった。

対象商品 : 53806385
2023-07-31
用途: ホーン切替スイッチ
山田商店サービス業

電設屋の知人に「これにしておけ」と推奨され、少し大きいけどプロが言うのだから…と購入。
すごく良い。クリック具合も安物のそれとは違いしっかりしている。防水キャップ定期的に交換が必要らしいが数十円の話。おすすめ。

1が参考にしています
対象商品 : 53806376
2022-02-18
用途: 重機修理作業

防水効果が気に入っています。望み通りで、大変満足しています。

対象商品 : 53806376
2021-05-22
用途: 農機具の整備に
農・林・水産業

トラクターの照明入り切りのスイッチ使用しました。防水性もよく満足しています。

対象商品 : 53806394
2021-04-12
用途: バイクのスイッチ
教育・研究機関

ゴムキャップが外れてどこかへ飛んでいってしまった。
(飛んでいったのは製品のせいではありませんが)
そんなに簡単に外れるものなの?

対象商品 : 53806385
2021-02-05
用途: オートバイの増設スイッチとして

他メーカーのスイッチと比べて切り替え時の操作が硬くパチン小気味良くと切り替わるというより指で止まらなくなるまで押すといった感じの操作性です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

DC24V対応照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする