DENSAN(デンサン/ジェフコム)
引廻しノコ用ホルダー
引廻しノコ用のホルダー
腰につけてもじゃまになりにくい可動ジョイント付ホルダー
ホルダーには、幅広ベルト(65mmまで)対応のベルト通し&ベルトフック付
材質
PP
質量(g)
40
ベルト幅(mm)
(装着可能最大)65
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
255×42×46
適応
(収納品)HN-110、BDS-200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53509655
DPH-180
¥
1,400
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください