DENSAN(デンサン/ジェフコム)
CD管リール(折りたたみ式)
コンパクトにたたむことができ、運搬しやすい。
CD管・PF管 呼び22×50m、呼び28×30m 収納可能。
[用途]天井及び壁内配線、コンクリート打設前配線など。
コンパクトにたたんで持ち運びに便利。
用途
天井及び壁内配線、コンクリート打設前配線など
材質
スチール
質量(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
折りたたみ時:470×360×120、使用時:760×730×440
最大荷重(kN)
(収納)0.15(15kgf)
電線管サイズ
(収納可能電線)CD管、PF管:呼び22×50m、呼び28×30m(※CD管及び電線のメーカーにより巻外径等が異なるため、収納できるサイズを確認の上お求めください。メーカーにより収納できない場合があります。)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53509707
CD-28FD
¥
32,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください