曜日別特売

ポータブルケーブルリール

ポータブルケーブルリール - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ポータブルケーブルリール - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ポータブルケーブルリール - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

運びやすい取手付ケーブルリール。
立てて運搬・倒して繰り出し。
内径(Φ120)が小さいので、同軸ケーブル、IV線など細い線も収納できる。
電線を入れたまま運ぶことができる。
ブレーキ付(強弱調整可能)。
立てて収納できる。
束巻収納可。
縦置き収納で場所をとらない。
持ち運びしやすい取手付。
内出し・外出し自在。

材質スチール質量(kg)4.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×420×210最大荷重(kN)(収納)0.15(15kgf)電線管サイズ(収納可能電線)VVF(VA線):1.6×2C、1.6×3C、2.0×2C、VCTF:2×2mm(2100m)、同軸ケーブル:S-5C-FB(100m)(※電線メーカーにより適応しない場合もあります)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53509716HCR-4000B
30,300
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする