DENSAN(デンサン/ジェフコム)
パットアンカー
中空壁面への器具や配管の取り付けに。
建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。
下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、
壁面と取付物をしっかり固定することができる。
用途
給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など
付属品
ナベ小ネジ
セット内容
AP-4セット内容(各10個)、パットアンカー、ナベ小ネジ M4×40mm、ワッシャー
材質
SPHC(三価クロメート)
長さ(mm)
40
下穴径(Φmm)
12
表面処理
クロメート
ボルト
M4×40mm
A×B×C(mm)
本体:7×8×39
取付可能厚(mm)
(壁+取付物):15以下
ねじの呼び
M4
入数(個)
10
最大引抜強度N(kgf)
245(25)
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53509734
AP-4
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください