曜日別特売

クロスドリル(磁器タイル用)

クロスドリル(磁器タイル用) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)クロスドリル(磁器タイル用) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

磁器タイルの穴あけOK。
磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ。
インパクトドライバー対応。

用途磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ刃先径(Φmm)3.5材質先端:タングステンカーバイド、軸部:機械構造用炭素鋼 S45C全長(mm)67有効長(mm)6幅(mm)(六角シャンクS):6.35質量(g)11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53509786TXD-35
1,700
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする