DENSAN(デンサン/ジェフコム)
クロスドリル(磁器タイル用)
磁器タイルの穴あけOK。
磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ。
インパクトドライバー対応。
用途
磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ
材質
先端:タングステンカーバイド、軸部:機械構造用炭素鋼 S45C
幅(mm)
(六角シャンクS):6.35
全長(mm)
73
質量(g)
14
刃先径(Φmm)
6.4
有効長(mm)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53509838
TXD-64
6.4
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください