DENSAN(デンサン/ジェフコム)
クロスドリル(磁器タイル用)
(1件のレビュー)
磁器タイルの穴あけOK。
磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ。
インパクトドライバー対応。
用途
磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ
刃先径(Φmm)
8
材質
先端:タングステンカーバイド、軸部:機械構造用炭素鋼 S45C
全長(mm)
74
有効長(mm)
13
幅(mm)
(六角シャンクS):6.35
質量(g)
17.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53509847
TXD-80
¥
2,400
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください