曜日別特売

ニューサインポン(ホワイト)(押釦別)

ニューサインポン(ホワイト)(押釦別) - Panasonic(パナソニック)ニューサインポン(ホワイト)(押釦別) - Panasonic(パナソニック)
(2件のレビュー)

シティ感覚のモダンなデザインは洋風のお部屋にピッタリ。

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧
音量(dB)
電池寿命
質量(g)
適合電線(mm2)
付属品
材質
動作電流(mA)
使用周囲温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53507415EB177WDC6V(アルカリ単3乾電池4コ)(別売)70以上約半年(1日10回使用)440(電池含む)Φ9(単線)、0.75(より線):最大配線長(最遠端)30mまで取付用木ネジ×2本ボディ・カバー:ABS樹脂、ねじ:銅線(クロムメッキ)ホワイト2500以下0~+40(但し、凍結しないこと)
3,550
3,500
3,850(税込)
当日出荷
53507424EB177W----------
2,200
取扱い終了
返品不可
代引不可
53507433EB177W----------
2,200
取扱い終了
返品不可
代引不可
53507449EB177W----------
2,200
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53507415
2021-10-29
用途: 取替え。

どこを探してても無く、凄く助かりました。
しっかりとした商品で、凄く良いと思います。

対象商品 : 53507415
2020-11-28
用途: 防犯

建屋の状況から有線式のチャイムを選択した。既存の配線を使用し、スイッチにギミックを加えることで無人監視ができた。ベーシックな機構ゆえ適応の拡大ができたと思われる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする