重量用低床型キャスター

重量用低床型キャスター - TAKIGEN(タキゲン)

金属に勝る耐摩耗性弾性が大きく積載物に衝撃を与えません。
長期間固定されても荷重による歪みが残りません。
騒音が少なく静かで床に損傷を与えません。
ホイールハブにアルミ、ブッシュに高性能エンプラを採用し軽量化を実現。
床に優しく車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で機動性に優れています。

用途コンピュータ・コピー機・計測機器・精密機器材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン樹脂許容荷重(kN)2.45製品質量(g)295標準色ブラック表面仕上げ本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31055内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(L1×W1)(mm)
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法P1×P2(mm)
寸法W(mm)
寸法d(Φmm)
寸法t(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53467664K-600HB2-50-PA80×50507266×36286.52.6
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする