TAKIGEN(タキゲン)
低床重荷重用キャスター
旋回部分は表面強化焼入処理。耐油・耐摩耗性に優れたスーパータフナイロンを使用。
用途
大型・中型の機器
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(車輪)
スーパータフナイロン(ブラック)
許容荷重(kN)
3.92
製品質量(g)
590
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
31307
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(L1×W1)(mm)
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法P1×P2(mm)
寸法W2(mm)
寸法d(Φmm)
寸法t(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53467725
K-300HK-65
86×59
65
96.5
55×28
36
10.5
3.8
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください