TAKIGEN(タキゲン)
重量用固定キャスター
車輪軸にはすべてローラーベアリングを使用、回転性能抜群。
長期間固定されても歪みが残りません。
用途
大型機械・台車
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(車輪)
ポリウレタン樹脂
寸法H(mm)
106
寸法t(mm)
2.9
許容荷重(kN)
3.43
寸法D(Φmm)
75
寸法d(Φmm)
10.5
製品質量(g)
820
寸法W2(mm)
38
表面仕上げ
本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)、ホイール:エポキシ樹脂焼付塗料
寸法P1×P2(mm)
103×52
寸法(L1×W1)(mm)
123×72
タキゲンコード
30895
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53467007
K-600HB-PA-75(B)
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください