低床重荷重用キャスター

低床重荷重用キャスター - TAKIGEN(タキゲン)

旋回部分・車軸は表面硬化焼入処理。
耐油・耐薬品・耐摩耗性・耐熱性(-40~+120℃)に優れたMCナイロン使用。

用途大型・中型の機器材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)MCナイロン(ブルー)許容荷重(kN)2.94製品質量(g)610表面仕上げ本体:焼付塗装(ブラック)タキゲンコード31024内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(L1×W1)(mm)
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L2(mm)
寸法P1×P2(mm)
寸法W2(mm)
寸法d(Φmm)
寸法t(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53467655K-508-5082×8250781865×6532.59.53.2
2,358
2,594(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする