重量用固定キャスター

重量用固定キャスター - TAKIGEN(タキゲン)

車輪回転部にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が大きいうえ車輪の回転がスムーズです。
弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れ凸凹のある路面でも安定した走行が得られます。(合成ゴム車)

用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)合成ゴム(ニトリルブタジエンゴム)、フェノール樹脂寸法L(mm)135寸法t(mm)3.2寸法W1(mm)86寸法W2(mm)42表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法P1×P2(mm)112×63内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
製品質量(g)
許容荷重(N)
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53466614K-600HB-130-R16513016602.2530487
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53466623K-600HB-150-R18715020602.7530488
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする