曜日別特売

キースイッチ

キースイッチ - TAKIGEN(タキゲン)

ハイセキュリティ錠前新型リバーシブルキーTAK80を標準装備。
TAK80装備のハンドルやコインロックとキーの共通化ができます。

用途制御機器・計測器・セキュリティ機器仕様鍵番号:TAK80付属品キー2本材質本体:快削黄銅棒(C3604BD)、亜鉛合金(ZDC)、キー:黄銅板(C3713P)定格AC125V/3A(抵抗負荷)、DC30V/3A(抵抗負荷)製品質量(g)71絶縁抵抗(MΩ)100以上(500VDC)使用周囲温度(℃)-20~+70℃(氷結しないこと)使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと)最小適合負荷DC5V/100mA(抵抗負荷)接点材質銀めっき耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm耐久性機械的:2万回以上、電気的:1.5万回以上抵触抵抗(初期値)20mΩ以下表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr/MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)耐電圧(V/min)(50/60Hz)非連続端子:AC1000V、各端子と非充電金属部間:AC1500V耐衝撃30G以上内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53468529S-430-90-B-1 鍵違い40622
4,442
4,886(税込)
6日以内出荷
返品不可
53468538S-430-90-B-2 同番40623
4,442
4,886(税込)
6日以内出荷
返品不可
53468547S-430-90-B-2 鍵違い40624
4,555
5,011(税込)
6日以内出荷
返品不可
53468556S-430-90-BC-1 同番40625
5,847
6,432(税込)
6日以内出荷
返品不可
53468565S-430-90-BC-1 鍵違い40626
5,959
6,555(税込)
6日以内出荷
返品不可
53468574S-430-90-BC-2 同番40627
5,959
6,555(税込)
6日以内出荷
返品不可
53468583S-430-90-BC-2 鍵違い40628
6,071
6,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする