曜日別特売

充電ミニドライバー miniQu(ミニック)

充電ミニドライバー miniQu(ミニック) - Panasonic(パナソニック)充電ミニドライバー miniQu(ミニック) - Panasonic(パナソニック)充電ミニドライバー miniQu(ミニック) - Panasonic(パナソニック)充電ミニドライバー miniQu(ミニック) - Panasonic(パナソニック)充電ミニドライバー miniQu(ミニック) - Panasonic(パナソニック)充電ミニドライバー miniQu(ミニック) - Panasonic(パナソニック)充電ミニドライバー miniQu(ミニック) - Panasonic(パナソニック)充電ミニドライバー miniQu(ミニック) - Panasonic(パナソニック)
(17件のレビュー)

小ねじ締めに最適。
小ネジ締めにぴったりのトルクとスピードを追求。
止めたい時にピタッと止まるブレーキ付。
充電量が適正レベルになると充電を自動停止。
リチウムイオン電池の弱点、「使い切る」前に自動停止。
負荷がかかり過ぎると自動停止、モーターと電池を保護。
握りやすく、滑りにくいエラストマーグリップを採用。
手のひらサイズで狭所作業がしやすいコンパクト設計。

長さ(mm)128幅(mm)42高さ(mm)45適合ビット(mm)六角ビット 6.35適合バッテリーmicroUSB Bタイプ付属品ビットセットセット内容電動ドライバー本体、ミニドライバー用ビットセット(#2×150mm、#2×100mm、#1×100mm、マイナス幅6mm×100mm、#2×100mm)、USB充電ケーブル質量(g)165能力小ネジ・鉄(バネ座金なし):M3×5(約620本)、M6×10(約540本)※目安・フル充電で端子の種類microUSB Bタイプ×1(DC 5V)締付け能力小ネジM3(電動時)、小ネジM6(手締め時)チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm)チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm)作業範囲~M3(電動時)、~M6(手締め時)充電時間(分)約45(EZ37C4・EZ37C5の場合)、約35(市販USB充電器5V 1Aの場合)、約25(市販USB充電器5V 2Aの場合)バッテリー容量(mAh)850回転数(min-1[回/分])230内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
最大締付トルク(N・m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53507808EZ7412S-B3.70.851.0(電動時、剛性体最大締付トルク)、8.0(手締め時、最大耐久トルク)ブラック64-8512-30
12,700
9,798
10,778(税込)
当日出荷
代替品有
53507817EZ7412S-R3.70.851.0(電動時、剛性体最大締付トルク)、8.0(手締め時、最大耐久トルク)レッド64-8512-31
12,700
9,998
10,998(税込)
当日出荷
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53507808EZ7412S-B20985870EZ1D11S-BEZ7412S-B EXENA 充電ミニドライバー Panasonic(パナソニック) 20985870EXENA 充電ミニドライバーPanasonic(パナソニック)1本
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53507817EZ7412S-R20985879EZ1D11S-REZ7412S-R EXENA 充電ミニドライバー Panasonic(パナソニック) 20985879EXENA 充電ミニドライバーPanasonic(パナソニック)1本
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-29
用途: 野外高所作業

野外の高所作業のケースを止めてあるBOXの蓋を止める箇所が数十箇所あり
普通のドラーバーだとかなり大変でしたがこれを購入して使用してみました。
高所で効率よく作業ができまた手で最後閉められますので確認するためにも
良かったです。電池の持ちも良いようです。

対象商品 : 53507817
2024-07-31
用途: コネクタケーブル制作
株式会社エヌエスケイ卸売・小売業

バッテリーが長持ちするところが良い、ビットの種類があと2~3種あれば尚いい。

対象商品 : 53507817
2024-02-15
用途: ビルメンテナンス業)細かい修繕作業に
サービス業

2023年3月に購入。
約一年使用の感想です。
良い点
・回転速度が回転数(回/分)230とちょうど良い。この速度ならネジ駆動部を潰すことがない。
・コンパクト。ポーチにかさばらず収納できる。
・負荷がかかると自動停止するのでそこからモード切り替えなどせず手締め出来るので手間いらず。
・申し訳程度だがLEDがついている。基本ヘッドライトを使用せず据え置き型ライトなどを使用するため多少暗い部分が出るがこのLEDライトで明るくなるのは嬉しい。
気になった点
・購入しフル充電後数回使ったあと動作しなくなった。返品手続きをしていたが梱包前にダメ元で動かしたら動いたのでその後問題なく使用できている。商品ページに有る「使い切る前に自動停止」とは真逆の状況。
・microUSB Bタイプで充電。この商品の開発段階ではmicroUSB Bタイプが主流だったのかもしれないが現在主流のタイプCとケーブルが混在するので不便。
とはいえ十二分に活躍しておりビルメンテナンス業の方であれば小修繕時に活躍すると思います。

2が参考にしています
対象商品 : 53507808
2023-07-01
用途: 機械のメンテナンス
佐信輪業商会

パナソニック製ということで購入いたしました。いろいろなさぎょうにつかえそうです。

対象商品 : 53507817
2023-01-26
用途: 家電製品等分解組み立てに使用
オキツ工務店自動車・二輪車・自転車関連業

適度なトルクで対象物を痛めないのがマル、手締めもできて作業しやすい。

対象商品 : 53507817
2023-01-05
用途: コネクタ組立作業
株式会社イーピーテック製造業

これまで手動でねじ締め外ししていたものを、電動にしてとても早く、効率があがった。

対象商品 : 53507817
2022-10-18
用途: 設備メンテナンス時
製造業

ビットも付属していて使い勝手も良いです、
短いビットもあれば なお良いと思います。

対象商品 : 53507817
2022-04-12
用途: M3~M4ネジで 電気接続部の着脱

若干トルク不足・・などコメントをwebで拝見しますが、
締め込み最後は半回転程度 手締めで管理するのが
電気用途の基本ですから 使いやすい工具です。
基本はペンドラを使っていますが このミニドラも良い製品です。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする