化粧ビスNO.1

化粧ビスNO.1 - 大阪魂化粧ビスNO.1 - 大阪魂化粧ビスNO.1 - 大阪魂化粧ビスNO.1 - 大阪魂
(2件のレビュー)

軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。

用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。表面処理三価クロメートメッキ材質(ねじ部)
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
材質(頭)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53529343M3x81パック(90本)M38フェノール
1,398
1,398
1,538(税込)
当日出荷
53529264M3x101パック(85本)M310フェノール
1,398
1,398
1,538(税込)
当日出荷
53529273M3x121パック(85本)M312フェノール
1,498
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月23日
53529289M3x141パック(85本)M314フェノール
1,798
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53529298M3x161パック(80本)M316フェノール
1,498
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
53529307M3x181パック(80本)M318フェノール
1,498
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
53529316M3x201パック(80本)M320フェノール
2,198
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
53529325M3x281パック(70本)M328フェノール
2,298
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
53529413M4x61パック(80本)M46フェノール
1,698
1,698
1,868(税込)
当日出荷
53529429M4x81パック(80本)M48フェノール
1,698
1,698
1,868(税込)
当日出荷
53529359M4x121パック(75本)M412フェノール
1,698
1,698
1,868(税込)
当日出荷
53529368M4x141パック(75本)M414フェノール
2,098
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
53529377M4x161パック(70本)M416フェノール
1,898
1,198
アウトレット
1,318(税込)
当日出荷
残り1点です
53529386M4x181パック(70本)M418フェノール
2,198
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
53529395M4x201パック(70本)M420フェノール
2,598
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
53529404M4x281パック(65本)M428フェノール
2,898
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
53529438M3x81パック(90本)M38ユリヤ
1,398
1,398
1,538(税込)
当日出荷
53529447M3x121パック(85本)M312ユリヤ
1,498
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
53529465M3x141パック(85本)M314ユリヤ
1,798
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53529474M3x181パック(80本)M318ユリヤ
1,498
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
53529553M3x201パック(80本)M320ユリヤ
2,198
1,598
アウトレット
1,758(税込)
当日出荷
残り1点です
53529526M3x281パック(70本)M328ユリヤ
2,298
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
53529569M4x61パック(80本)M46ユリヤ
1,698
1,698
1,868(税込)
当日出荷
53529456M4x81パック(80本)M48ユリヤ
1,698
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月24日
53529578M4x101パック(80本)M410ユリヤ
1,698
1,698
1,868(税込)
当日出荷
53529587M4x121パック(75本)M412ユリヤ
1,698
1,698
1,868(税込)
当日出荷
53529483M4x141パック(75本)M414ユリヤ
2,098
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
53529535M4x161パック(70本)M416ユリヤ
1,898
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
53529499M4x181パック(70本)M418ユリヤ
2,198
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
53529508M4x201パック(70本)M420ユリヤ
2,598
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
53529544M4x281パック(65本)M428ユリヤ
2,898
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
53529334M3x61パック(90本)M36フェノール
取扱い終了
53529517M3x161パック(80本)M316ユリヤ
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53529553
2023-12-10
用途: 金具に付属しているビスの長さ変更のため

既製品金具の標準で付いているビスを長くするため急遽購入。午前中発注で翌日午前中に到着したので納品にギリギリ間に合い、助かりました。

対象商品 : 53529499
2022-10-15
用途: 仕事
卸売・小売業

会社で必要なため購入。あまり売っていない商品の為助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
137:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする