曜日別特売

木製額縁 コスモス (スタンド)

木製額縁 コスモス (スタンド) - Kenko(ケンコートキナー)木製額縁 コスモス (スタンド) - Kenko(ケンコートキナー)木製額縁 コスモス (スタンド) - Kenko(ケンコートキナー)
(1件のレビュー)

フラットなフレームでどのような写真にもマッチする、使いやすい木製額縁。
写真を引き立てるシンプルなデザインで、シチュエーションを問わずお使いいただけます。

サイズ展開:2L付属品スタンド寸法(mm)台紙窓抜き:120×170質量(g)470外形寸法(mm)207×257、台紙:173×223内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53510328MCM-2L-NAナチュラル64-6435-78
1,560
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
53510337MCM-2L-BKブラック64-6435-79
1,560
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-05
用途: お気に入りのイラストを飾りました
建設業・工事業

購入した壁掛けカレンダーのデザインがとても素敵なので、月が替わって用済みとなってしまった月のイラストの一部を切り取ってこの額に入れ飾っています。額に入れ「様になった」気に入りの絵は目の保養となり、とても幸せな気持ちになります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする