曜日別特売

木製額縁 コスモス (吊りひも)

木製額縁 コスモス (吊りひも) - Kenko(ケンコートキナー)木製額縁 コスモス (吊りひも) - Kenko(ケンコートキナー)木製額縁 コスモス (吊りひも) - Kenko(ケンコートキナー)木製額縁 コスモス (吊りひも) - Kenko(ケンコートキナー)木製額縁 コスモス (吊りひも) - Kenko(ケンコートキナー)木製額縁 コスモス (吊りひも) - Kenko(ケンコートキナー)木製額縁 コスモス (吊りひも) - Kenko(ケンコートキナー)木製額縁 コスモス (吊りひも) - Kenko(ケンコートキナー)
(4件のレビュー)
付属品吊りひも内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(mm)
質量(g)
外形寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53510346MCM-6-NA展開:六切台紙窓抜き:181×231ナチュラル640267×317、台紙:233×283
2,040
1,498
1,648(税込)
当日出荷
53510355MCM-6-BK展開:六切台紙窓抜き:181×231ブラック640267×317、台紙:233×283
2,040
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
53510364MCM-W6-NA展開:ワイド六切台紙窓抜き:181×283ナチュラル750267×369、台紙:233×335
2,290
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
53510373MCM-W6-BK展開:ワイド六切台紙窓抜き:181×283ブラック750267×369、台紙:233×335
2,290
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
53510389MCM-4-NA展開:四切台紙窓抜き:238×288ナチュラル1040349×399、台紙:315×365
2,650
2,098
2,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
53510398MCM-4-BK展開:四切台紙窓抜き:238×288ブラック1040349×399、台紙:315×365
2,650
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
53510407MCM-W4-NA展開:ワイド四切台紙窓抜き:238×350ナチュラル1160349×454、台紙:315×420
3,020
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
53510416MCM-W4-BK展開:ワイド四切台紙窓抜き:238×350ブラック1160349×454、台紙:315×420
3,020
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
53510425MCM-H-NA展開:半切台紙窓抜き:315×400ナチュラル1110429×522、台紙:395×488
6,570
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
53510434MCM-H-BK展開:半切台紙窓抜き:315×400ブラック1110429×522、台紙:395×488
6,570
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
53510443MCM-Z-NA展開:全紙台紙窓抜き:410×520ナチュラル1670542×652、台紙:508×618
10,570
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
53510459MCM-Z-BK展開:全紙台紙窓抜き:410×520ブラック1670542×652、台紙:508×618
10,570
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
53510468MCM-A4-NA展開:A4台紙窓抜き:200×288ナチュラル950311×399、台紙:277×365
2,650
2,098
2,308(税込)
当日出荷
53510477MCM-A4-BK展開:A4台紙窓抜き:200×288ブラック950311×399、台紙:277×365
2,650
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
53510486MCM-A3-NA展開:A3台紙窓抜き:277×400ナチュラル950391×514、台紙:357×480
6,000
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
53510495MCM-A3-BK展開:A3台紙窓抜き:277×400ブラック950391×514、台紙:357×480
6,000
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53510407
2023-06-12
用途: 自作の水彩画を飾る
その他業種

大変使いやすく、値段も手ごろです。ただもっと額縁の色を増やしてほしい。

1が参考にしています
対象商品 : 53510416
2022-10-26
用途: B4サイズの漫画原画の保存と展示用に使用
株式会社オフィスファンダンゴサービス業

漫画の貴重な原画の保存とそれを公開するための額装に何が最適かを思案していましたが、本製品と色違いのナチュラルを購入して実際に試してみました。どちらもモノは高級感があり仕上がりも良く、額装したい内容物に応じて色を選択するといいと思います。ブラックは額縁・マットともに黒、ナチュラルは木枠の色合いそのままとマットはホワイトです。私の用途にはブラックがマッチしたので、こちらを必要分、追加購入しました。マットの窓はB4サイズより4方ともに4mmほど狭くカットされており、原紙を美しいバランスで配置できます。価格のリーズナブルさに反してしっかり高級感があり、100均の同系統のフレームとはレベルが違います。大変気に入りましたので、今後もリピートさせていただきます。

1が参考にしています
対象商品 : 53510468
2022-09-08
用途: 展示
その他業種

しっかりした作りで良いです。箱を開けると、中に細かな埃がたくさんくっついていたので発送の際は気をつけてほしいです。

対象商品 : 53510486
2022-09-11
用途: 商品の装飾
田中酒造株式会社製造業

手頃な価格の額が欲しいといろいろと探していました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする