ダイレクトフレーム パラディ(吊りひも)

ダイレクトフレーム パラディ(吊りひも) - Kenko(ケンコートキナー)

パール塗装を施した艶のあるフレームが、写真をフレッシュに飾ります。
淡く可愛らしい3色のカラーバリエーションで、どんな掲示物も明るく演出します。
マット台紙なし、極薄0.4mm PET使用の軽量タイプ。
ポスターやお店のメニュー展示などにもオススメです。

サイズ展開:A3付属品吊り金具、吊りひも内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53510723EPR-A3 WHホワイト64-6436-96
1,923
取扱い終了
代替品有
53510705EPR-A3 PKピンク64-6436-97
1,923
取扱い終了
53510714EPR-A3 BUブルー64-6436-98
1,923
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53510723EPR-A3 WH17440416MPR-A3-WHEPR-A3 WH ダイレクトフレーム パラディⅡ Kenko(ケンコートキナー) 17440416ダイレクトフレーム パラディⅡKenko(ケンコートキナー)1個
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする