曜日別特売
モノタロウ

キャスター ツールキャビネットワゴン 5段引出タイプ用

キャスター ツールキャビネットワゴン 5段引出タイプ用 - モノタロウキャスター ツールキャビネットワゴン 5段引出タイプ用 - モノタロウキャスター ツールキャビネットワゴン 5段引出タイプ用 - モノタロウキャスター ツールキャビネットワゴン 5段引出タイプ用 - モノタロウキャスター ツールキャビネットワゴン 5段引出タイプ用 - モノタロウキャスター ツールキャビネットワゴン 5段引出タイプ用 - モノタロウ
(3件のレビュー)

ツールキャビネットワゴン 5段引出タイプ用の交換用キャスターとして。

用途交換用キャスター(注文コード:18865026/18865035)材質PP+クロムメッキキャスター径(Φmm)124内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
キャスタータイプ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53510879-固定
1,298
1,428(税込)
欠品中
1年間返品保証
出荷予定:2026年2月10日
53510888-自在(ストッパー付き)
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-25
用途: ガレージ整理に
山本ケミカル株式会社

この価格でこの仕様はありがたい。
唯一、ローラーを全部自在にしてもらいたい。
結局自在を2個購入して付け替えて固定が余るという状態。

2024-09-02
用途: 工作場所でのディスプレーイ他
九州家電サービスサービス業

塗装関係が粗悪で全体的に価格程度の物で価格的に問題は無いと思います。

対象商品 : 53510888
2021-03-14
用途: ツールキャビネットの利便性向上

多くの方のレビューにある通り、キャビネットに同梱されているキャスターは、自在×2、固定×2で、やや使い勝手に難ありでした。
今回、「補修用」としてキャスターのみ販売されていることに気づき、固定×2を自在×2に交換して自在×4としました。
狭いガレージ内でもキャビネットの移動・位置決めが非常に容易になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする