曜日別特売
モノタロウ

キャスター ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 角丸用 125ΦPP車輪

キャスター ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 角丸用 125ΦPP車輪 - モノタロウキャスター ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 角丸用 125ΦPP車輪 - モノタロウキャスター ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 角丸用 125ΦPP車輪 - モノタロウキャスター ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 角丸用 125ΦPP車輪 - モノタロウキャスター ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 角丸用 125ΦPP車輪 - モノタロウキャスター ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 角丸用 125ΦPP車輪 - モノタロウ
(2件のレビュー)

ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 125ΦPP車輪 角丸用の交換用キャスターとして。

用途交換用キャスター(注文コード:21043356/21043365)材質PP+亜鉛メッキキャスター径(Φmm)125内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
キャスタータイプ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53510915-固定
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
53510924-自在(ストッパー付き)
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53510924
2022-10-27
用途: 上記のキャビネットに
有限会社鈴木

2輪が固定だと動かすときに不便なので4輪すべてフリーだと小回りも聞いていいと思い
購入しました。
 前は設定がなかったみたいですが。
 ちなみにボルトは付属されておらずタイヤのみです。(本体の付属ボルトを使用する感じですね)

対象商品 : 53510924
2020-08-19
用途: 購入したツールキャビネットの移動時
教育・研究機関

固定車輪を2個自在タイプに交換して、スムースな横移動と回転が出来る様になりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする