モノタロウ

キャスター ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ用 125ΦPP車輪

キャスター ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ用 125ΦPP車輪 - モノタロウキャスター ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ用 125ΦPP車輪 - モノタロウキャスター ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ用 125ΦPP車輪 - モノタロウキャスター ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ用 125ΦPP車輪 - モノタロウキャスター ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ用 125ΦPP車輪 - モノタロウキャスター ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ用 125ΦPP車輪 - モノタロウ
(2件のレビュー)

ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 125ΦPP車輪用の交換用キャスターとして。

用途交換用キャスター(注文コード:70544337)材質ゴムキャスター径(Φmm)125内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
キャスタータイプ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53510933-固定
1,398
1,538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
53510949-自在(ストッパー付き)
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53510949
2024-10-08
用途: 工場での移動
九州家電サービスサービス業

自在のキャスターに交換して使用しています。本体の7段引き出しタイプのキャスターは取り回しが不便で自在のキャスターをお勧めします。オプションになりますがまた、125Φpp車輪もブラック塗装のオプションがあれば良いのですが五段キャビネットでブラック塗装の品物がありますが7段引き出しタイプにも取り付け可能ですがキャスターのデザインとサイスが違い高さが増します。
神経質の方はブラックカラーの塗装の剥がれなど気になると思うのでシルバー使用の方にも交換可能商品です。

対象商品 : 53510949
2022-02-20
用途: ツールキャビネットの交換用

ツールキャビネットの標準付属品は2個が固定、2個が自在なので使い勝手が悪い。
4個とも自在にすることで狭いガレージ内での移動が楽になった。
 このような補修部品はとてもいいと思います。
 ツールキャビネットの取っ手も補修部品として扱って欲しい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする