アサヒパック
【袋のみ】 紐付カラークラフトB角底 群青
クラフト素材の袋です。内側にポリ樹脂加工紙を貼り合わせているので、袋の通気性を抑え、お米の水分を保ちます。
用途
米用包装資材
品種
なし
表示部
表示欄なし
窓枠
窓あり
内容量
1パック(100枚)
注意
※
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53515097
003020201
2
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
10日以内出荷
返品不可
53515106
003020501
5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください