曜日別特売

MS100 ペンスキャナ (低感度型、薄い伝票用紙用)

MS100 ペンスキャナ (低感度型、薄い伝票用紙用) - unitech

頑丈、軽量な上、設定、使用方法が簡単です。低消費電力。
広い読み取り角と高速スキャンで主要なバーコードラベルを読み取ります。
持ちやすいデザインと手頃な価格です。
MS100-NUCB00-2Gは薄い(下が透ける)伝票用紙の読み取り用に調整されています。
運送伝票の読み取りに適しています。

用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様PCS:0.6(最小)、読み取り速度:10~60cm/秒、耐外光:5000Lx/最大、【バーコードシンボル】種類:Code39スタンダードおよびフルASCII、JAN、EAN-13、UPC-A、EAN-8、UPC-E、standard 2 of 5、Code 128、Code 93、MSI、Code11、Code 32、Delta Code、Label Code、Plessey Code、Codabar(NW7)、サージ電流:<800mA、動作時電流:60mA~10mA、落下テスト:1.5m材質(ケース)ABS、プラスチックLED色光源(nm)650~660保存温度範囲(℃)-20~60受光素子フォトセンサーRoHS指令(10物質対応)対応径(mm)30×23動作温度範囲(℃)0~50読取深度(mm)1読取角度(°)45~90使用湿度範囲(%RH)20~85(結露無いこと)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インターフェース
電源
質量(g)
分解能(mm)
長さ(mm)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53509594MS100-NUCB00-2GUSB、キーボードウェッジ、RS232DC5V/10%760.127(5mils)1401.8(キーボードおよびRS232、ストレートケーブル)、0.8(MS100-4JG、コイルケーブル、短縮時)
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする