曜日別特売

MS851レーザバーコードスキャナ 232Cケーブルモデル

MS851レーザバーコードスキャナ 232Cケーブルモデル - unitechMS851レーザバーコードスキャナ 232Cケーブルモデル - unitechMS851レーザバーコードスキャナ 232Cケーブルモデル - unitechMS851レーザバーコードスキャナ 232Cケーブルモデル - unitech

頑丈でコストパフォーマンスの高い1次元バーコード対応のレーザバーコードスキャナです。
レーザーエンジンによる高い読み取りレスポンスで、大量のバーコードを素早く読み取ることができます。
IP42、落下テスト2.0m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音と大きく明るいLEDランプで
バーコード読み取りを認識でき、工場内の使用にも最適です。
また大型バーコード(100mil code39)の読み取り距離が4.5mとクラス最長の読み取りが可能となりました。
※MS851-SRCB00-SGはインターフェースが232C用になります。
ご利用には別売りのバーコードスキャナ用ACアダプタ(1010-900008G)が必要です。

用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様スキャナモジュール:レーザスキャナ、読み取り速度:104(±12)スキャン/秒(双方向)、スキュー角度:法線から±40°、ピッチ角度:法線から±65°、印刷コントラスト比(PCS):最小25%、【バーコードシンボル】Code 39、フルASCII、Code 39、Inter leave 2 of 5(ITF)、UPC、A/E/E1、MSI、Codabar(NW7)、Code 11、EAN8/13、JAN、Code 93、Code 128、EAN 128、Code 32、GS1 databar Code、Bookland EAN、Discreate 2 of 5、Chinese 2 of 5、ISBT 128、UCC Coupon Extended Code、Bookland 128、データフォーマッティング:プリフィックス、サフィックス、コードID、落下テスト:2M高からコンクリート床(スキャナのみ)規格CE、FCC、BSMI、VCCI表示読取り成功:LED、ピープ音(トーン音量調整可能)保護等級IP42消費電流(mA)動作時:<110mA、スタンバイ時:<20mA解像度[光学的]0.127mm(最小エレメント幅)寿命(スイッチ)1000万回光源(nm)650(可視レーザダイオード)保存温度範囲(℃)-40~70動作モードトリガモード、パルスモード、点滅モード、連続モードRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~50動作電圧(V)DC4~5.5ESD保護8K コンタクト、15K エアー、テスト後正常相対湿度(%RH)95(結露無いこと)内容量1個
注意
※ご利用には別売りのバーコードスキャナ用ACアダプタ(1010-900008G)が必要です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インターフェース
質量(g)
分解能(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53509619MS851-SRCB00-SGRS232Cケーブル147(本体のみ)0.12771.687.8177.7
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする