MS852Plus 高性能QRコード対応二次元バーコードリーダー高密度モデル、232Cケーブル

MS852Plus 高性能QRコード対応二次元バーコードリーダー高密度モデル、232Cケーブル unitech MS852Plus 高性能QRコード対応二次元バーコードリーダー高密度モデル、232Cケーブル unitech MS852Plus 高性能QRコード対応二次元バーコードリーダー高密度モデル、232Cケーブル unitech MS852Plus 高性能QRコード対応二次元バーコードリーダー高密度モデル、232Cケーブル unitech MS852Plus 高性能QRコード対応二次元バーコードリーダー高密度モデル、232Cケーブル unitech

十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈な2次元バーコードイメージャです。
1280×800ピクセルの高解像度エンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。
さらに高密度タイプはサイズの小さなバーコード読み取り時に威力を発揮します。
IP42、落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にも最適です。
※MS852-ZRCB00-SGはインターフェースが232C用になります。
ご利用には別売りのバーコードスキャナ用ACアダプタ(1010-900008G)が必要です。

用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様周囲光:100000Lux(太陽光)、スキュー角度:±60°、ピッチ角度:±60°、ロール角度:0~360°、印刷コントラスト比:20%最小印刷コントラスト比、[OCR]フォント:OCR-A、OCR-B、MICR、SEMI、落下テスト:2.1M高からコンクリート床(スキャナ本体のみ) 規格CE、FCC、BSMI、VCCI センサー1280×800グローバルシャッター 照準(エレメント)赤色レーザ 消費電流(mA)動作時:<252mA、スタンバイ時:<77mA 照明白色LED(リスク免除グループ) 相対湿度95%(結露無いこと) 解像度[光学的]1D 3mil/0.075mm 寿命(トリガスイッチ)1000万回 防塵防水性能IP42 保存温度範囲(℃)-40~70 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-10~50 動作電圧(V)DC4~5.5 ESD保護8K コンタクト、15K エアー、テスト後正常 内容量1個
注意
※ご利用には別売りのバーコードスキャナ用ACアダプタ(1010-900008G)が必要です
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
商品タイプ
インターフェース
分解能(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53509646 MS852-ZRCB00-SG 有線 RS232 165(ケーブル除く) 0.075 71.6 87.8 177.7
オープン
32,980
36,278 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする